missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eppendorf™ Repeater™ M4 Distributeur portatif de pipette manuelle

Numéro de catalogue. 14287150
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1 μL à 10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Volume (métrique)
14287150 1 μL à 10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 14287150 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 4982000322
Edge

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Utilise le principe du déplacement positif pour distribuer avec précision et exactitude pratiquement n’importe quel liquide. Eppendorf™ Repeater™ M4 Le distributeur portatif de pipette manuelle distribue le liquide directement sans coussin d’air, en s’assurant que le volume correct est distribué, peu importe la densité, la viscosité et la volatilité du liquide.

  • Compteur d’étapes : affiche le nombre d’étapes de distribution effectuées
  • Levier de commande de forme ergonomique : distribue le liquide et éjecte le Combitip avancé
  • Levier de remplissage de forme ergonomique : Pour remplir et vider le Combitip avancé
  • Cadran de sélection du volume : 20 paramètres de volume différents pour chaque taille Combitip ; Accès facile et réglage à l’aide du pouce
  • Repose-mains : favorise la position détendue des mains et la facilité d’utilisation
  • Capteur de mouvement : le répéteur s’éteint lorsqu’il n’est pas utilisé et se rallume avec un minimum de mouvements pour optimiser l’énergie et le temps
  • Combitip Capteur : reconnaissance Combitip automatique et affichage du volume
  • Puce RFID intégrée
  • Permet un fonctionnement sans erreur, même après une interruption ou une distraction pendant la procédure de distribution

Spécifications

Volume (métrique) 1 μL à 10 ml
Comprend Répéteur M4, portoir Combitip, paquet d’accompagnement et un support mural/carrousel