missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MilliporeSigma™ Millicell™ Inserts de plaques de culture : HATF
Description
- Les membranes microporeuses permettent l’accès à la monocouche cellulaire à partir des domaines apical et basolatéral; favoriser une meilleure attache, croissance et différenciation cellulaire des cultures dépendantes de l’attachement et en suspension
- Les inserts Milicell prêts à l’emploi conviennent à la plupart des plaques à 6 ou 24 trous et sont facilement préparés pour les techniques SEM et TEM; compatibles avec les colorations standard et fluorescentes
- Surface de croissance effective pour les inserts de 12 mm de diamètre, 0,6cm 2; et 4,2cm 2 pour des inserts de 30 mm de diamètre
- Ne nécessitent'pas une matrice extracellulaire pour les cellules dépendantes de l’attachement
- Logement en polystyrène; Fourni stérile et emballé individuellement en blister
- Les inserts utilisent une membrane mixte d’esters de cellulose; Sans Triton™
Applications :
Études de transport et de perméabilité, co-culture pour des études d’interaction cellulaire-cellule, tests de toxicité in vitro, études de métastase des cellules tumorales et cultures organotypiques
Spécifications
Spécifications
| Culture Area | 4,2 cm2 |
| Pore Size | 0,45 μm |
| For Use With (Equipment) | Plaque à 6 puits |
| Diameter (Metric) Filter | 30mm |
| Height (Metric) | 13mm |
| Sterility | Stérile |