missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Elite CTS Testeurs de poche et capteurs de remplacement pour capteurs de capteur de conductivité / TDS / salinité

Numéro de catalogue. 13643122
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Capteur de remplacement
CTS Testeur de capteurs de bonnet
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Type de produit
13643122 CTS Testeur de capteurs de bonnet
13643128 Capteur de remplacement
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 13643122 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur ELITECTSCUP

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Tests flexibles en déplacement de conductivité, TDS, salinité et température utilisant Elite CTS des testeurs durables de capteurs de tasse pour diverses applications, y compris l’agriculture, les aquariums et plus encore!

Profitez de ces testeurs de poche. Thermo Scientific™ Elite Les testeurs sont conçus pour fournir des mesures en déplacement pour diverses applications, y compris la bière et le vin maison, l’alimentation et les boissons, l’hydroponie, l’aquaculture et les aquariums, l’agriculture, les piscines et spas, la surveillance environnementale, l’éducation et plus encore. Les Elite CTS testeurs de poche à capteur de coupe sont idéaux pour des tests flexibles de conductivité, TDS, de salinité et de température en déplacement, dans un design compact et prêt à voyager.

Elite Les Pocket Testers offrent des tests électrochimiques flexibles en déplacement. Choisissez le Elite CTS modèle de capteur à tasse pour mesurer la conductivité, les solides dissous totaux (TDS) ou la salinité avec la température à l’aide d’un capteur remplissable de type coupe pour votre application. Elite Les testeurs de poche sont durables, avec un grand écran rétroéclairé, une fonction de calibration en un seul toucher et des têtes de capteurs remplaçables. Ils sont idéaux pour tester des boissons comme la bière et le vin maison, l’alimentation, l’hydroponie, l’aquaculture et les aquariums, la surveillance environnementale et plus encore.

  • Option de test flexible
  • Mesurer la conductivité, le TDS ou la salinité avec la température
  • Grand écran graphique rétroéclairé
  • Utilise 4 piles alcalines AAA
  • Autonomie moyenne de 150 heures de batterie
  • Un large capuchon étanche sert de base stable
  • Capteurs remplaçables
  • Garantie d’un an pour le testeur
  • Garantie de six mois pour les capteurs de remplacement

Spécifications

Précision (conductivité) ±1% à l’échelle réelle
Précision (salinité) ±1% à l’échelle réelle
Précision (TDS) ±1% à l’échelle réelle
Option de rétro-éclairage Oui
Autonomie des piles 150 heures. (moyenne)
Type de batterie 4 x AAA alcalin
Étalonnage Point à point
Modes d’étalonnage conductivité, TDS, salinité, température
Points d’étalonnage 1 à 3
Points d’étalonnage (conductivité) 1 à 3
Certifications/Conformité CE, FCC
Aperçu général Elite CTS Testeur de poche à capteur de coupe pour mesurer la conductivité, le TDS ou la salinité avec la température
Canaux 1
Type d’écran Matrice de points graphiques
Indice IP IP67
Modes de mesure Conductivité, TDS, Salinité, Température
Gamme (conductivité) 0,00 à 20,00 mS/cm
Gamme (salinité) 0,00 à 10,00 ppt
Gamme (TDS) 0,00 à 10,00 ppt
Plage de températures (métrique) 0 °C à 60,0 °C
À utiliser avec (application) Eau potable, environnement, boissons alimentaires & , hydroponie, éducation
Comprend Elite CTS Testeur de capteur de gobelet avec piles, porte-cordon et étui de transport souple
Clavier 4 touches
Type de sonde Analogique
Type de produit CTS Testeur de capteurs de bonnet
Gamme d’humidité relative 5 à 85%, non condensant
Résolution (conductivité) 0,1 μS/cm pour 0,0 à 200,0 μS/cm; 1 μS/cm pour 200 à 2000 μS/cm; 0,01 mS/cm pour 2,00 à 20,00 mS/cm
Résolution (salinité) 0.10 ppt
Résolution (TDS) 0,1 ppm pour 0,0 à 100,0 ppm; 1 ppm pour 100 à 1000 ppm; 0,01 ppt pour 0,10 à 10,00 ppt
Modes de mesure de la salinité Selon la courbe de salinité pratique
Stabilité Oui avec «√ Indicateur »
Gamme de facteurs TDS 0,40 à 1,00 (sélectionnable)
Précision de la température ±0,6 °C, ±1,0 °F pour 0,0 à 50,0 °C; ±1,1 °C, ±1,9 °F pour 50,1 à 60,0 °C
Compensation thermique Oui
Température (métrique) en fonctionnement 5 °C à 45 °C (ambiant)
Étalonnage de la sonde de température 1 point
Plage de températures (impériale) 32,0 °F à 140,0 °F
Résolution de la température 0,1 °C, 0,1 °F
Sélection de la température Raccord
Capteur de température Thermistance
Garantie 1 an pour le testeur
Dimensions (L x l x H) 202 x 45 x 36mm
Poids à l’expédition (métrique) 173 g
Poids (métrique) 163 g (batterie incluse)
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats