missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(E)-Alcool cinnamylique 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | (E)-Cinnamyl Alcohol |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Point d’ébullition | 250°C |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 134.18 |
| Pourcentage de pureté | ≥97.0% (GC) |
| Forme physique | Morceaux cristallins |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-1039 |
| RTECSNumber | GE2200000 |
| TSCA | Yes |