Learn More
Invitrogen™ Dynabeads™ Tampon de liaison à l’ARN
Description
Dynabeads Le tampon de liaison à l’ARN est destiné à être utilisé avec Dynabeads l’acide carboxylique pour les billes de purification de l’ARN, fournissant ensemble une solution simple, évolutive et automatisable pour la purification de l’ARN brut produit par transcription in vitro (IVT). Les produits peuvent être utilisés pour la purification après une phase IVT solide avec Dynabeads de la sreptavidine pour la transcription in vitro (figure ci-dessous). La combinaison est particulièrement adaptée lorsque la flexibilité et la haute pureté sont requises, comme lors de la phase de découverte des vaccins à ARN et du développement de thérapeutiques.
Caractéristiques du Dynabeads tampon
de liaison à l’ARN Ce tampon, combiné à l’acide Dynabeads carboxylique pour la purification de l’ARN, offre efficacité, évolutivité (microgrammes à grammes) dans les flux de travail manuels et automatisés, ainsi qu’une qualité pour naviguer de la découverte de médicaments à base d’ARN à la fabrication commerciale sans encourir de temps ou de coûts supplémentaires liés au changement de technologie ou de matière première.
Le tampon est offert comme un produit autonome. Il est également inclus dans les Dynabeads kits de purification de l’ARN, Dynabeads de transcription in vitro et de purification de l’ARN.
Aperçu du flux de travail
: l’ARN brut issu d’une IVT réaction est mélangé aux billes (non inclus) et le tampon est ajouté. L’ARN se lie à la surface de la bille et les composants restants du mélange réactionnel sont retirés en appliquant un aimant (voir thermofisher.com/magnets) et en jetant le surnageant (figure ci-dessous).
Prêts pour l’automatisation avec les systèmes
de purification KingFisher Les billes magnétiques de 1 μm sont idéaux pour le criblage à haut débit. Le processus peut être automatisé à l’aide de manipulateurs de liquides ou de l’un de nos systèmes de purification d’échantillons KingFisher. Les scripts pour les flux de travail automatisés de purification KingFisher Flex et KingFisher Apex sont disponibles sur notre site web.
Approvisionnement
commercial Pour en savoir plus sur les produits homologues et la documentation de soutien disponible pour la fabrication de vaccins et de traitements à ARNm conformes aux GMP, visitez : thermofisher.com/dynabeadsmrna.
Spécifications
Spécifications
| Contenu et stockage | Conserver à 2 °C à 8 °C et à l’abri de la lumière. |
| Technologie d’isolement | Bille magnétique |
| Heure de purification | Variable |
| Type d’échantillon | ARN brut |
| À utiliser avec (équipement) | KingFisher™ Système de purification d’échantillons, DynaMag™ aimants |
| À utiliser avec (application) | Transcription in vitro, ARN synthétique, purification brute d’ARN (à partir d’un IVT mélange de réactions) |
| Gamme de produit | Dynabeads |
| Quantité | 20 mL |
| RNase | Aucun niveau d’activité détectable |
| Shipping condition (Condition d'expédition) | Température ambiante |
| Afficher plus de résultats |