missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Eisco™ Bouteille de chute, 30 mL
Description
- Bouteille Barnes Dropping, 30 mL
- Fait de verre robuste
- La pipette et l’ampoule en caoutchouc ont une capacité de 1,5 mL
- C’est parfait pour le laboratoire ou la salle de classe
- A une fonction de casquette de sécurité pour enfants
Spécifications
Spécifications
| Capacité (métrique) | 30 mL |
| Couleur | Transparent |
| Comprend | Pipette, ampoule en caoutchouc, capuchon de sécurité pour enfants |
| Matériau | Verre |
| Longueur (métrique) | 3.55 cm |
| Quantité | 1 |
| Stérilité | Non stérile |
| Largeur (métrique) | 3.55 cm |
| Bouchon inclus | Oui |
| Capacité du compte-gouttes | 1 mL |
| Afficher plus de résultats |