missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dräger™ Régulateur standard

Numéro de catalogue. 17985148
Modifier l'affichage
Click to view available options
Débit:
0,5 l/min
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Débit
17985148 0,5 l/min
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 17985148 Fournisseur Dräger™ Code fournisseur 4557020

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour une utilisation avec Draeger X-am 3000, X-am 7000, Pac Ex 2, Pac III, MiniWarn, II Multiwarn , MicroPac

  • Régulateur de débit de gaz d’étalonnage

Spécifications

À utiliser avec (équipement) Draeger X-am 3000, X-am 7000, Pac Ex 2, Pac III, Miniwarn, Multiwarn II, MicroPac
Catégorie Régulateur de cylindre standard
Débit 0,5 l/min
À utiliser avec (application) Livraison continue de gaz provenant de bouteilles de gaz d’étalonnage à haute pression (sauf l’ammoniac)
Poids (impériale) 0.7 lb.
Poids (métrique) 0.31kg