missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dräger™ Tubes détecteurs à court terme - Phénol

Numéro de catalogue. 17985287
Modifier l'affichage
Click to view available options
Measurement Range:
1 à 20 ppm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Measurement Range
17985287 1 à 20 ppm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 17985287 Fournisseur Dräger™ Code fournisseur 8101641

  1. L’extension de la plage de mesure indiquée est possible pour certains tubes détecteurs. Appelez Fisher Scientific™ le 1-800-772-6733 pour plus d’informations.
  2. Certifié Safety Equipment Institute (SEI).

Spécifications

Components Measured Phénol 1/b
Humidity Range 1 à 18 mg/L
Measurement Range 1 à 20 ppm
No. of Strokes 20
Quantity 10
Response Time 5 min.
Temperature Range (English) 50 °F à 86 °F
Temperature Range (Metric) 10 °C à 30 °C