missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dräger™ Gaz d’étalonnage

Numéro de catalogue. 19815812
Modifier l'affichage
Click to view available options
Composants mesurés:
Ammoniac
Azote
Cyanure d’hydrogène
Dioxyde de carbone
Dioxyde de soufre
Monoxyde de carbone
Méthane, Monoxyde de carbone, Sulfure d’hydrogène, Oxygène
Pentane, Monoxyde de carbone, Oxygène
Sulfure d’hydrogène
Éthylène
Capacité (métrique):
58 L
103 L
Concentration:
1000ppm
100ppm
10ppm
25ppm
30% LEL, monoxyde de carbone 100, oxygène 17%
50ppm
LEL, méthane 50%, monoxyde de carbone 100 ppm, sulfure d’hydrogène 25 ppm, oxygène 17%
LEL, méthane 50%, monoxyde de carbone 100 ppm, sulfure d’hydrogène 25 ppm, oxygène 20,9%
Volume à 100%
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Composants mesurés Capacité (métrique) Concentration
19815812 Sulfure d’hydrogène 58 L 10ppm
17985144E Azote 103 L Volume à 100%
19038751 Ammoniac 58 L 50ppm
19038756 Cyanure d’hydrogène 58 L 10ppm
19038768 Dioxyde de soufre 58 L 10ppm
179865A Sulfure d’hydrogène 58 L 25ppm
1798748L Dioxyde de carbone 103 L 1000ppm
19038746 Méthane, Monoxyde de carbone, Sulfure d’hydrogène, Oxygène 58 L LEL, méthane 50%, monoxyde de carbone 100 ppm, sulfure d’hydrogène 25 ppm, oxygène 20,9%
19121382 Pentane, Monoxyde de carbone, Oxygène 103 L 30% LEL, monoxyde de carbone 100, oxygène 17%
191305826 Monoxyde de carbone 103 L 100ppm
191305827 Méthane, Monoxyde de carbone, Sulfure d’hydrogène, Oxygène 58 L LEL, méthane 50%, monoxyde de carbone 100 ppm, sulfure d’hydrogène 25 ppm, oxygène 17%
19815811 Éthylène 103 L 100ppm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Numéro de catalogue. 19815812 Fournisseur Dräger™ Code fournisseur 4594960

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Spécifications

Capacité (impériale) 15,32 gallons.
Capacité (métrique) 58 L
Concentration 10ppm
Composants mesurés Sulfure d’hydrogène
Catégorie Gaz d’étalonnage
Gamme de pressions 500 psi