missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acrylate de dodécyle (stabilisé avec MEHQ) 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Dodecyl Acrylate (stabilized with MEHQ) |
| Point de fusion | 4 °C |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 120 °C |
| Quantité | 25 mL |
| Poids de formule | 240.39 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0990 |
| TSCA | Oui |