missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acide dodécanedioïque 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Dodecanedioic Acid |
| Point de fusion | 129 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 500 g |
| Poids de formule | 230.30 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0878 |
| RTECSNumber | JR2370000 |
| TSCA | Oui |