Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-Arabinose, 98+%
Description
Le DL-Arabinose est utilisé dans des études physicochimiques pour mesurer des propriétés telles que la relaxation diélectrique. Il peut être utilisé pour la séparation chirale des sucres. La DL-arabinose est un élément de base du polysaccharide (CCPa-1) issu du champignon Coprinus comatus Gray, qui a une application potentielle comme agent antitumoral naturel à activité immunomodulatrice. L’arabinose est aussi utilisé comme milieu de culture pour certaines bactéries.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
DL-Arabinose est utilisée dans les études physicochimiques pour mesurer des propriétés telles que la relaxation diélectrique. Il peut être utilisé pour la séparation chirale des sucres. La DL-arabinose est un élément de base du polysaccharide (CCPa-1) issu du champignon Coprinus comatus Gray, qui a une application potentielle comme agent antitumoral naturel à activité immunomodulatrice. L’arabinose est aussi utilisé comme milieu de culture pour certaines bactéries.
Solubilité
Soluble dans l’eau : 250 mg/5 ml.
Notes
Conserver dans un endroit frais. Garder le contenant hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver loin des agents oxydants. Incompatible avec les agents oxydants.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | DL-Arabinose |
| Point de fusion | 158 °C à 160 °C |
| Quantité | 50 g |
| Beilstein | 1723086 |
| Indice de Merck | 14,761 |
| Renseignements sur la solubilité | Soluble dans l’eau : 250 mg/5 ml. |
| Nom de l’IUPAC | Oxane-2,3,4,5-tétrol |
| Poids de formule | 150.13 |
| Pourcentage de pureté | ≥98% |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 205-699-8 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche