missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Diméthylsulfoxyde, EMD-Millipore
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Dimethyl sulfoxide |
| Densité | Densité : 1,10 g/cm3 (20 °C) |
| Quantité | 100 mL |
| Limite d’explosion | 1,8 à 63,0%(V) |
| Point d’inflammation | 301 °C |
| Emballage | Verre |
| Pression de vapeur | 0,6 hPa (20 °C) |
| Viscosité | 2,14 mm2/s, cinématique |
| Poids de formule | 78.1 |