missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Diméthyl isophtalate 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Dimethyl Isophthalate |
| Point de fusion | 69 °C |
| Couleur | Blanc |
| Point d’ébullition | 124 °C |
| Quantité | 500 g |
| Poids de formule | 194.19 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-1318 |
| RTECSNumber | NT2540000 |
| TSCA | Oui |