Learn More
Diméthylglutarate, 98%
Description
Le glutarate de diméthyle est appliqué comme enlève-peinture et graffiti, détachant pour vernis à ongles, nettoyant pour les mains, adhésifs, scellants et calfeutrages, produits de nettoyage automobile, nettoyants pour salle de bain et carreaux, nettoyants polyvalents, détacheurs, produits d’entretien de plancher.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Le glutarate de diméthyle est appliqué comme enlève-peinture et graffiti, détachant de vernis à ongles, nettoyant pour les mains, adhésifs, scellants et calfeutrants, produits de nettoyage automobile, nettoyants de salle de bain et de carreaux, nettoyants polyvalents, détachants, produits d’entretien des planchers.
Solubilité
Soluble dans l’eau. (53 g/L)
Notes
Conserver à température ambiante. Incompatible avec les agents oxydants.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Dimethyl glutarate |
| Point de fusion | -37 °C |
| Densité | 1.087 |
| Point d’ébullition | 213 °C à 215 °C |
| Point d’éclair | 103 °C (217 °F) |
| Indice de réfraction | 1.424 |
| Quantité | 100 g |
| Beilstein | 1771444 |
| Indice de Merck | 14,4473 |
| Renseignements sur la solubilité | Soluble dans l’eau. (53 g/L) |
| Afficher plus de résultats |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 214-277-2 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche