missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Carbonate de diméthyle 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Dimethyl Carbonate |
| Point de fusion | 4°C |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 90°C |
| Quantité | 25 mL |
| Numéro UN | 1161 |
| Poids de formule | 90.08 |
| Pourcentage de pureté | ≥98.0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-2853 |
| RTECSNumber | FG0450000 |
| TSCA | Yes |