missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Diméthyl 5-nitroisophtalate, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Dimethyl 5-Nitroisophthalate |
| Point de fusion | 124 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 239.18 |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | CZ4340000 |
| TSCA | Oui |