missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Diéthylène glycol 99,5+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Diethylene Glycol |
| Point de fusion | -7°C |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 245°C |
| Quantité | 100 g |
| Poids de formule | 106.12 |
| Pourcentage de pureté | ≥99.5% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0415 |
| RTECSNumber | ID5950000 |
| TSCA | Yes |