missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Diéthanolamine 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Diethanolamine [Matrix for FABMS and liquid SIMS] |
| Couleur | Blanc |
| pH | 11,0 (solution 0,1 N de H2O) |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 105.14 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (GC) |
| Niveau | Not Available |
| Forme physique | Morceaux cristallins |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0302&(2)-0354 |
| RTECSNumber | KL2975000 |
| TSCA | Oui |