missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific Chemicals Diazoxyde, 98%
Description
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Quantité | 100 mg |
| Aperçu général | Du blanc au blanc cassé |
| Contenu et stockage | 2 °C à 8 °C |
| Essai | 98% |
| Formule moléculaire | C8H7ClN2O2S |
| Poids de formule | 230.67 |
| Synonyme | 7-Chloro-3-méthyl-2H-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-dioxyde |
| Point de fusion | 330 °C à 331 °C |
| Solubilité | Soluble dans 0,1M de NaOH. Insoluble dans l’eau ou dans le méthanol |
| Type de produit | Diazoxyde, 98% |
| Afficher plus de résultats |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 206-668-1 |
| Recommended Storage | Keep cold |
RUO – Usage réservé à la recherche