missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Di-tert-butylchlorophosphine 95,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Di-tert-butylchlorophosphine |
| Point de fusion | 3 °C |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 72 °C |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | 3265 |
| Poids de formule | 180.66 |
| Pourcentage de pureté | ≥95,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |