missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MilliporeSigma™ Supelco™ Doublure d’entrée en verre désactivée (silanisée), emballage en laine

Numéro de catalogue. 111010466
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5/Pk.
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
111010466 5/Pk.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 111010466 Fournisseur MilliporeSigma™ Supelco™ Code fournisseur 2631705

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour les orifices d’injection compacts

  • Deactivated (silanized) glass inlet liner for packed injection ports.
  • Material: Glass
  • Treatment: Deactivated
  • Liner Volume: 900 μL
  • Dimensions (L x O.D. x I.D.): 91.5 mm x 3.0 mm x 1.8 mm
  • Compatibility: Agilent 5890, 6890, and 7890
  • Design: Unpacked
  • Technique: Suitable for gas chromatography (GC)

Spécifications

Type de produit Liner d’entrée
Matériau de remplissage Laine
À utiliser avec (application) Chromatographie en phase gazeuse (GC)
Désactivation Silanisé
Quantité 5/Pk.
Longueur (métrique) 112 mm
Diamètre (métrique) interne 3 mm
Diamètre (métrique) externe 6 mm
À utiliser avec (équipement) PerkinElmer AutoSystem
Matériau de revêtement Borosilicate Glass