missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
D(+)-acide camphorique, 99%
Description
Ce produit de marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie du portefeuille Acros Organics. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit/article (SKU) original d’Acros Organics n’a pas changé dans le cadre de la transition vers la marque Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | D(+)-Camphoric acid |
| Point de fusion | 183 °C à 187 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 100 g |
| Spectre infrarouge | Authentique |
| Emballage | Bouteille en plastique |
| Forme physique | Poudre cristalline |
| Fourchette de pourcentages d’essai | 99% |
| Beilstein | 09, 745 |
| Fieser | 11,352; 15,67 |
| Afficher plus de résultats |
RUO – Usage réservé à la recherche