missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acide cyclopentylmalonique 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Cyclopentylmalonic Acid |
| Point de fusion | 162°C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 172.18 |
| Pourcentage de pureté | ≥98.0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | No |