missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cyclohexyl acrylate (stabilisé avec MEHQ) 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Cyclohexyl Acrylate (stabilized with MEHQ) |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 184 °C |
| Quantité | 500 mL |
| Numéro UN | 3082 |
| Poids de formule | 154.21 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-2238 |
| RTECSNumber | AS7350000 |
| TSCA | Oui |