missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cyanocobalamine, 96%
Description
Ce produit de marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie du portefeuille Acros Organics. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit/article (SKU) original d’Acros Organics n’a pas changé dans le cadre de la transition vers la marque Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Cyanocobalamin |
| Nom Remarque | 96% |
| Absorbance | 3,15 à 3,45 (A361/A(547 à 559)), 1,7 à 1,9 (A361/A278) |
| Couleur | Rouge |
| Perte à la dessication | 12% max. (20 mg, 105 °C, 2 heures) (vide) |
| Spectre infrarouge | Authentique |
| Fourchette de pourcentages d’essai | 96% |
| Emballage | Bouteille en verre |
| Quantité | 500 mg |
| Indice de Merck | 15, 10212 |
| Afficher plus de résultats |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 200-680-0 |
| RTECSNumber | GG3750000 |
| TSCA | TSCA |
RUO – Usage réservé à la recherche