missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Bouteilles emballeuses à large bouche en ambre nettoyées sur mesure
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. 02911929
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
950 mL
1000 mL
Longueur (métrique):
74mm
101mm
121mm
Quantité:
12/PK.
24/PK.
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité (métrique) Longueur (métrique) Quantité
02911929 500 mL 74mm 12/PK.
02912004 30 mL - 24/PK.
02911930 60 mL 101mm 24/PK.
02912007 125 mL 101mm 12/PK.
02911932 125 mL 101mm 24/PK.
02911933 250 mL 101mm 24/PK.
02912003 500 mL 121mm 12/PK.
02911931 1000 mL 121mm 12/PK.
02912006 950 mL 121mm 12/PK.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Numéro de catalogue. 02911929
Edge

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Un rangement idéal pour les poudres sèches sensibles à la lumière. Fisherbrand™ Les bouteilles emballeuses à large bouche d’ambre nettoyées sur mesure sont fabriquées en verre de soda ambré.

  • La large bouche permet une accessibilité facile
  • Pré-nettoyé pour détecter les particules visibles à l’aide d’eau déionisée
  • Avec un capuchon en polypropylène blanc avec un revêtement en polyéthylène mousse en PTFE

Spécifications

Capacité (métrique) 500 mL
Procédure de purification USP Eau purifiée
Couleur Ambré
Matériau Verre
Longueur (métrique) 74mm
Quantité 12/PK.
Couleur de bouchon Blanc
Bouchon inclus Oui
Ouverture Large
Joint de fermeture PTFE
Matériau du bouchon PTFE
Taille de bouchon 53-400 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Type de produit Bouteille à col large
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats