missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Curcumine (naturelle), TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Curcumin (Natural) |
| Point de fusion | 183 °C |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 368.39 |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | MI5230000 |
| TSCA | Oui |