missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Curcumine (0,1% d’environ 95% d’éthanol), TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Curcumin (0.1% in ca. 95% Ethanol) |
| Quantité | 500 mL |
| Numéro UN | 1170 |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | MI5230000 |
| TSCA | Oui |