missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cupferron 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Cupferron |
| Point de fusion | 164 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 500 g |
| Numéro UN | 2811 |
| Poids de formule | 155.16 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (9)-2320&(3)-2750 |
| RTECSNumber | NC4725000 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |