missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sartorius Cubis™ II Balance de précision (2 places), interface utilisateur MCE

Description
- Système de pesée monolithique
- Capteurs climatiques intégrés
- Supports d’échantillons individuels
- Fonctionnement sans erreur
- Flux de travail QApp individuels
- Nivellement automatique motorisé
- Intégrité complète des données de bout en bout
- Suivi d’audit intégré
- Gestion utilisateur à la fine pointe de la technologie
- Excellent support de service
- Centre de statut intégré
- Fonctions de service intégrées
- Entretien préventif selon des normes accréditées
- Fonctionnement par écran tactile TFT avec affichage lisible et interface utilisateur facile à utiliser
- Software Factory a installé un ensemble de base d’applications essentielles de pesée
- Fonctionnement Activé par une touche tactile, sans tactile grâce à la capacité d’apprentissage par capteur IR (bouclier de tirage M) ou capteur gestuel (optionnel)
Warranty and Services
Garantie de 10 ans
Specifications
Specifications
| Type de connexion | 2 USB ports A, 1 USB port B, 1 port USP C, connexion RS 232 1-9 broches, 1 port Ethernet |
| Capacité d'absorption | 4.2 kg, 32.2 kg |
| Type d’écran | Écran tactile TFT |
| Précision de lecture | 10 mg, 100 mg |
| Comprend | Équilibre, accessoires, alimentation électrique, manuel, rapport de test d’usine, logiciel QP99 |
| Linéarité | ±10 mg |
| Matériau | Aluminium moulé sous pression, plastique PBT, verre flottant Optiwhite et acier inoxydable, garnitures en aluminium |
| Modèle | Pas de bouclier de protection d’air |
| répété(e), répétiti(f)(ve) | ±20 mg |
| Temps de stabilisation | 2 secondes |
| Show More |