Learn More
Gibco™ B-27™ Supplément, XenoFree, sans vitamine A
Description
B-27 Le supplément XenoFree Minus la vitamine A est basé sur la formulation classique B-27 du supplément et ne contient aucun composant d’origine animale au niveau principal. L’absence de vitamine A (acétate de rétinyle) rend cette formulation idéale pour la culture de cellules progénitrices et souches neuronales, soit sous forme de neurosphères en suspension, soit en culture monocouche adhérente, sans induire de différenciation.
Qualité
B-27 Le supplément XenoFree Minus la Vitamine A est fabriqué sur un site qui utilise des méthodes et des contrôles conformes à la cGMP pour les dispositifs médicaux, 21 CFR Partie 820. Nos sites de fabrication enregistrés auprès de la FDA sont ISO certifiés 13485 – et ISO 9001 –.
Formulé sans xéno
La préparation ne contient aucun composant d’origine animale au niveau des composants primaires.
Spécifications
Spécifications
| Contenu et stockage | Conserver à -5 °C à -20 °C et protéger de la lumière. |
| Aperçu général | Sans vitamine A |
| Type de cellules | Cellules progénitrices neurales |
| Classification | Sans sérum |
| Concentration | 50 X |
| Type de culture | Culture de cellules de mammifères |
| Forme | Liquide |
| Type de produit | Supplément pour culture cellulaire |
| Taux de sérum | Sans sérum |
| Stérilité | Stérile |
| Afficher plus de résultats |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.