missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Corning™ Système de support bien perméable HTS Transwell™ -96

Description
- Le support perméable HTS Transwell-96 comprend un ensemble de 96 puits avec des inserts membranaires reliés par un plateau rigide adapté à la robotique, ce qui permet de manipuler les 96 inserts comme une seule unité.
- Choix entre membrane polyester (PET) (pores de 0,4 μm, 1,0 μm) ou polycarbonate (PC) (tailles de pores de 0,4 μm, 3,0 μm et 5,0 μm)
- 0,143 cm2 de surface membranaire par puits, offrant de 20% à 50% plus de surface pour la croissance cellulaire que d’autres systèmes disponibles dans le commerce
- De grands ports d’accès apicaux et basolatéraux permettent un échantillonnage efficace des médias et facilitent un accès automatisé ou manuel.
- Optimisé pour l’automatisation, avec des ports d’alimentation multicanaux, une surface d’adhérence améliorée et des codes-barres standards
- La plaque réservoir permet l’alimentation simultanée de 96 puits et est équipée d’un stabilisateur de média amovible pour réduire le risque de déversements lors de la manipulation
- La plaque réceptrice isole chaque puits pour permettre 96 essais individuels.
- Stérile
- Les systèmes HTS Transwell-96 (0,4 μm PC, 0,4 μm PET et 1,0 μm PET) sont fournis avec la plaque d’insertion à 96 puits dans une plaque réservoir et incluent la plaque réceptrice de 96 puits avec couvercle.
- Les plaques HTS Transwell-96 (3,0 et 5,0 μm PC, 8,0 μm PET) sont emballées avec la plaque d’insertion à 96 puits dans la plaque de récepteur à 96 puits avec couvercle. Les plaques de réservoir peuvent être achetées séparément.
Spécifications
Spécifications
| Format | Standard |
| Surface de culture | 0,143 cm2 |
| Membrane | Polycarbonate traité à TC |
| Array | 8 x 12 |
| Taille des pores | 5 μm |
| Couleur | Transparent |
| Matériau | Polycarbonate |
| Nb de puits | 96 |
| Volume (métrique) de travail | 0.23 mL |
| Stérilité | Stérile |
| Afficher plus de résultats |