missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Corning™ Costar™ Plaques de culture cellulaire à fond plat
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. 0720084
Modifier l'affichage
Click to view available options
Surface de culture:
1,9 cm2
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Surface de culture
0720084 1,9 cm2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 0720084 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 3524
Obtenez jusqu’à 2 500 $ en produits avec votre achat
Afficher toutes les promotions
Edge

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Plaques traitées pour culture tissulaire assurant une adhérence cellulaire supérieure. Corning™ Costar™ Les microplaques de culture cellulaire à fond plat constituent un excellent dispositif pour les essais diagnostiques lorsque l’adhérence cellulaire est essentielle.

 

  • Conçues pour une vaste gamme d’applications, notamment les expériences de croissance cellulaire générale, les études de clonage, l’isolement viral et les essais de sensibilité, ainsi que les essais in vitro
  • Les fonds de plaque présentent une épaisseur uniforme, permettant une observation et un examen microscopique sans distorsion
  • Coordonnées alphanumériques placées sur le même plan focal que la croissance cellulaire pour faciliter le repérage de la position des puits.
  • Les bords de préhension facilitent la manipulation.
  • Toutes les plaques sont munies de couvercles non réversibles avec anneaux de condensation afin de réduire l’évaporation et le risque de contamination.
  • Fabriquées en polystyrène de qualité médicale, optiquement transparent.  
  • Stérilisées par irradiation gamma
  • Certifiées non pyrogènes

 

Spécifications

Array 4 x 6
Bouchon inclus Avec couvercles
Forme du fond Fond plat
Capacité (métrique) 3.4 mL
Couleur Transparent
Surface de culture 1,9 cm2
Matériau Polystyrène
Stérilité Stérile
Traitement de surface Culture cellulaire
Catégorie Microplaque de culture cellulaire
Volume (métrique) de travail 0.5 mL
Comptage puits 24
Nb par boîte 100 (emballé individuellement)
Nb par paquet Emballés individuellement
Emballage Emballés individuellement
Quantité 100/Cs.
Diamètre (métrique) 1.6 cm
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats