missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Corning™ PYREX™ Flacons à sérum

Numéro de catalogue. 02888A
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
4000 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité (métrique)
02888A 4000 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 02888A Fournisseur Corning™ Code fournisseur 15854L

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour la manipulation et le stockage de milieux de culture stériles et de sérums

Conçu spécialement pour manipuler et stocker des milieux et sérums de culture stériles où la stabilité du verre est primordiale. Aussi adapté pour stocker de l’eau distillée et des solutions standards. Résiste à la stérilisation à l’air chaud (sec) ou à la vapeur (humide). Les manches sont conçus pour augmenter la résistance mécanique et assurer un ajustement uniforme des butées.

Spécifications

Capacité (métrique) 4000 mL
Diamètre (impériale) 16,5 cm (6,49 po).
Matériau Verre borosilicaté
Nb par boîte 8/Cs.
Nb par paquet 8/Pk.
Stérilité Non stérile
Ouverture Large
Hauteur (métrique) 278 mm
Hauteur (impériale) 10,94 po.
Matériau du bouchon Caoutchouc
Taille de bouchon 8
Diamètre (métrique) 165 mm
Forme Cylindriques
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats