missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Corning™ Sérum fœtal bovin, origine australienne
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. 11648647
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
11648647 500 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 11648647 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 35076CV

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Le SBF est un supplément couramment utilisé dans les milieux de culture cellulaire qui aide à soutenir la croissance cellulaire et à satisfaire les besoins métaboliques.

Le sérum de veau fœtal (SVF) est un supplément universel éprouvé utilisé dans la culture cellulaire. Il fournit de nombreux composés qui se sont avérés satisfaire les besoins métaboliques spécifiques de la culture cellulaire, notamment des hormones, des facteurs de croissance, des facteurs d’adhérence cellulaire, des tampons pH, des inhibiteurs de protéase, des vitamines, des minéraux, des lipides et divers composants non définis. Le sérum protège également contre les effets toxiques associés aux variations du pH, à la présence d'ions de métaux lourds, aux endotoxines et à l’activité protéolytique.

Apprenez-en plus sur nos options de sérum personnalisés.

Traitement des sérums

À l’aide de techniques de pointe, le sang est prélevé dans des conditions aseptiques dans les abattoirs, centrifugé pour isoler le sérum, puis immédiatement congelé en vue d’être testé et transformé. Les sérums bruts sont ensuite véritablement regroupés et filtrés à trois reprises à 0,1 micron avec un niveau d'assurance de stérilité (SAL) de 10-3. Chaque lot doit ensuite réussir USP <les tests de stérilité 71 > et EP 2.6.1, les tests de promotion de la croissance, ainsi que le test négatif pour le mycoplasma et le nombre de virus surveillés par l’industrie. L’authenticité du sérum est vérifiée à l’aide de mesures de pointe dans l’industrie de la gamma-glutamyl transférase et de la norme interne élevée de Corning’de ≤ 10 UI/L. Les tests supplémentaires comprennent l’endotoxine, l’hémoglobine, le pH, l’osmolalité, les protéines totales et un profil biochimique qui contient divers métaux, protéines, hormones et autres métabolites.

Certificats d’aptitude EDQM

Sérum fœtal bovin, origine américaine

Ce produit a reçu un certificat d’adéquation, R0-CEP 2018-271, délivré par la Direction européenne de la qualité des médicaments (EDQM), certifiant que le produit répond aux critères décrits dans la version actuelle de la monographie no 1483 de la Pharmacopée “européenne Produit présentant le risque d’agent transmisseur des encéphalopathies spongiformes animales. ”

Déclaration d’origine

Le FBS premium de Corning’n’est collecté que dans les abattoirs approuvés par le gouvernement aux États-Unis, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Tout le sérum de veau fœtal provient de fœtus prélevés sur des vaches et génisses en bonne santé qui ont passé avec succès les inspections ante et post mortem et qui ont été déclarées exemptes de maladies contagieuses.

Le FBS régulier de Corning’provient d’installations enregistrées par le gouvernement en Amérique du Nord, Centre et du Sud ainsi qu’à l’extérieur des États-Unis. Tout le sérum de veau fœtal provient de fœtus prélevés sur des vaches et génisses en bonne santé qui ont passé avec succès les inspections ante et post mortem et qui ont été déclarées exemptes de maladies contagieuses. Le matériel a été exporté du pays d’origine accompagné d’un certificat sanitaire vétérinaire.  

'

Spécifications

Dosages supplémentaires Les tests biochimiques et les tests viraux disponibles sur demande
Certifications/Conformité cGMP
Couleur Caramel/Ambré
Contenu et stockage -25° à -15 °C
Aperçu général Sérum fœtal bovin, origine australienne
Pays d’origine Australie
Type de produit Sérum de veau fœtal
Quantité 500 mL
Stérilité Stérile
Méthode de stérilisation Filtré séquentiellement, 100 nm
Sources Fœtus bovin
Niveau Qualité supérieure
Traitement Non
Concentration en endotoxines Test et rapport
À utiliser avec (application) Utilisé comme supplément dans les milieux de culture cellulaire pour favoriser la croissance et le métabolisme cellulaires. Ce produit est uniquement destiné à la recherche.
Inactivé par la chaleur Non
Concentration d’hémoglobine < 20 mg/dL
Mycoplasme détecté Non
Tests de sécurité USDA inclus Inspecté par l'USDA
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats