Learn More
Corning™ Sérum bovin fœtal, Premium (tétracycline négative)

Description
Le sérum de veau fœtal (SVF) est un supplément universel éprouvé utilisé dans la culture cellulaire. Il fournit de nombreux composés qui se sont avérés satisfaire les besoins métaboliques spécifiques de la culture cellulaire, notamment des hormones, des facteurs de croissance, des facteurs d’adhérence cellulaire, des tampons pH, des inhibiteurs de protéase, des vitamines, des minéraux, des lipides et divers composants non définis. Le sérum protège également contre les effets toxiques associés aux variations du pH, à la présence d'ions de métaux lourds, aux endotoxines et à l’activité protéolytique.
Apprenez-en plus sur nos options de sérum personnalisés.
Traitement des sérums
À l’aide de techniques de pointe, le sang est prélevé dans des conditions aseptiques dans les abattoirs, centrifugé pour isoler le sérum, puis immédiatement congelé en vue d’être testé et transformé. Les sérums bruts sont ensuite véritablement regroupés et filtrés à trois reprises à 0,1 micron avec un niveau d'assurance de stérilité (SAL) de 10-3. Chaque lot doit ensuite réussir USP <les tests de stérilité 71 > et EP 2.6.1, les tests de promotion de la croissance, ainsi que le test négatif pour le mycoplasma et le nombre de virus surveillés par l’industrie. L’authenticité du sérum est vérifiée à l’aide de mesures de pointe dans l’industrie de la gamma-glutamyl transférase et de la norme interne élevée de Corning’de ≤ 10 UI/L. Les tests supplémentaires comprennent l’endotoxine, l’hémoglobine, le pH, l’osmolalité, les protéines totales et un profil biochimique qui contient divers métaux, protéines, hormones et autres métabolites.
Certificats d’aptitude EDQM
Sérum fœtal bovin, origine américaine
Ce produit a reçu un certificat d’adéquation, R0-CEP 2018-271, délivré par la Direction européenne de la qualité des médicaments (EDQM), certifiant que le produit répond aux critères décrits dans la version actuelle de la monographie no 1483 de la Pharmacopée “européenne Produit présentant le risque d’agent transmisseur des encéphalopathies spongiformes animales. ”
Déclaration d’origine
Le FBS premium de Corning’n’est collecté que dans les abattoirs approuvés par le gouvernement aux États-Unis, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Tout le sérum de veau fœtal provient de fœtus prélevés sur des vaches et génisses en bonne santé qui ont passé avec succès les inspections ante et post mortem et qui ont été déclarées exemptes de maladies contagieuses.
Le FBS régulier de Corning’provient d’installations enregistrées par le gouvernement en Amérique du Nord, Centre et du Sud ainsi qu’à l’extérieur des États-Unis. Tout le sérum de veau fœtal provient de fœtus prélevés sur des vaches et génisses en bonne santé qui ont passé avec succès les inspections ante et post mortem et qui ont été déclarées exemptes de maladies contagieuses. Le matériel a été exporté du pays d’origine accompagné d’un certificat sanitaire vétérinaire.
'Order Info
Expédié sous forme congelée.
Spécifications
Spécifications
| Certifications/Conformité | cGMP |
| Couleur | Jaune ambré à rougeâtre |
| Contenu et stockage | -25° à -15 °C |
| Type de produit | Sérum de veau fœtal |
| Quantité | 500 mL |
| Stérilité | Stérile |
| Méthode de stérilisation | Triple filtration, 0,1 μm |
| Sources | Fœtus bovin |
| Concentration en endotoxines | <0,05EU/mL |
| À utiliser avec (application) | La Tetracycline Negative FBS est destinée aux applications en culture cellulaire utilisant des systèmes d’expression génique induisibles par tet et à toute autre application où la présence de tétracycline serait perturbatrice. |
| Afficher plus de résultats |
Usage de recherche seulement.