missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Corning™ Solution de pyruvate de sodium 100 mM
Description
cellgro intègre de nombreux principes développés par l’industrie pharmaceutique, notamment l’utilisation d’eau de qualité WFI, les tests de matières premières, la surveillance en cours de processus et les tests de produits finis.
Spécifications
Spécifications
| Contenu et stockage | 2° à 8 °C |
| Forme | Liquide |
| Type de produit | Pyruvate de sodium |
| Stérilité | Filtré stérile |
| Format | Bouteille en plastique |
| Quantité | 6 x 100 mL |