missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Shakers et emballages résistants auCO2
Description
Obtenez une opération fiable 24 heures sur 24, idéale pour garder vos cellules vivantes et florissantes dans votre environnement de travail avec Thermo Scientific™ des shakers résistants au CO2.
- Le secouement orbital par la puissance magnétique élimine le besoin de remplacer les ceintures
- Petite empreinte, idéale pour une utilisation dans un incubateur de CO2
- Les composants mécaniques spécialement traités protègent jusqu’à 20% deCO2 et 95% d’humidité
- La boîte de contrôle externe pratique avec affichage DEL permet des réglages faciles sans ouvrir la porte de la chambre
- Une dissipation de chaleur minimale garantit que les conditions à l’intérieur de la chambre deCO2 ne sont pas affectées
- Construction en acier inoxydable pour la protection contre les conditions de gaz corrosif deCO2
- Une vaste sélection d’accessoires convient à la plupart des applications
- Un shaker résistant auCO-2 peut être utilisé à l’extérieur de l’incubateurCO2 pour une valeur maximale
- Boîte de contrôle externe pour une facilité d’utilisation sans perturber vos échantillons
- Il est livré de série avec un port de sortie de données de 4 à 20 mA pour offrir une sécurité accrue et une capacité de surveillance à distance
Un large choix d’accessoires disponibles pour la plupart des applications :
- Une grande variété de pinces à flasques disponibles
- Supports à tubes fixes et ajustables disponibles
- Porte-microplaques à 96 puits
- Caoutchouc et tapis collants
- Kit de démarrage pour collier flasque pour facilité et flexibilité
- Grande capacité 18x18 po. Plateforme universelle
Applications :
- Culture de cellules de mammifères
- Suspensions bactériennes
- Coloration et décoloration
- Procédures de lavage
- Hybridation
- Études de solubilité
- Procédures d’extraction
Garantie :
- Garantie limitée standard de 2 ans Thermo Fisher Scientific . Consultez thermoscientific.com ou votre représentant des ventes pour plus de détails.
Spécifications
Spécifications
| Orbit | 3 mm |
| Capacité de charge (métrique) | 6 kg |
| Plage de vitesse | 30 à 1200 tr/min |
| Tension | 100/120 V |
| Plage de températures (métrique) | 4 °C à 60 °C |
| Type de produit | Shaker résistant au CO2 |
| Certifications/Conformité | cCSAus, marque CE, RoHS, WEEE, FCC, CA 65, REACH, ICES-001 |
| Type de prise | Fiche US |
| Plage de températures (impériale) | 39,2 °F à 140 °F |
| Modèle | Vibrateur résistant auCO2 |
| Afficher plus de résultats |