missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Flacons de comprimés carrés transparents avec bouchon polycone phénolique noir
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. FB02911993
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 mL
60 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité (métrique)
FB02911993 30 mL
FB02912308 60 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. FB02911993

Offre une visibilité maximale du contenu.

Présente un design économisant de l’espace pour les plateformes de travail avec un espace de rangement limité. Les bouteilles à large bouche sont idéales pour le mélange, le stockage et l’échantillonnage

Spécifications

Capacité (métrique) 30 mL
Capacité (impériale) 1 oz.
Couleur Transparent
Diamètre (métrique) externe du col 29 mm
Diamètre (métrique) intérieur de col 20 mm
Hauteur (métrique) avec bouchon 209 mm
Matériau Glace (Type 3)
Quantité 288
Couleur de bouchon Noir
Finition de col 33-400
Bouchon inclus Oui
Ouverture Large
Hauteur (métrique) 206 mm
Type de produit Bouteille carrée en comprimé
Joint de fermeture Cône en polyéthylène
Matériau du bouchon Phénolique
Taille de bouchon 33-400 mm
Diamètre (métrique) 34 mm
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats