missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Bouteilles en verre carré français transparent avec bouchons phénoliques noirs
Description
- Les bouteilles carrées françaises économisent de l’espace et sont faciles à remplir
- Le verre transparent offre une visibilité maximale du contenu et une interférence chimique minimale avec le contenu de la bouteille’
- Le design carré permet à la bouteille de contenir le volume maximal de contenu tout en occupant un minimum d’espace d’étagère et d’espace de rangement
- Une large ouverture buccale est idéale pour le mélange, le stockage et l’échantillonnage
Spécifications
Spécifications
| Capacité (métrique) | 125 mL |
| Couleur | Transparent |
| Diamètre (métrique) externe du col | 30 mm |
| Diamètre (métrique) intérieur de col | 20 mm |
| Hauteur (métrique) avec bouchon | 115 mm |
| Matériau | Glace (Type 3) |
| Quantité | 120 |
| Couleur de bouchon | Noir |
| Finition de col | 33-400 |
| Bouchon inclus | Oui |
| Afficher plus de résultats |