missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Bouteilles rondes en verre Boston transparent avec des bouchons en polypropylène blanc
Description
- Bouteilles d’usage général idéales lorsque l’intégrité du contenu et la visibilité de l’échantillon ou du produit sont importantes
- Ouverture étroite à col fileté, épaules arrondies, corps rond
- Le verre transparent offre une interférence chimique minimale avec le contenu et est approprié lorsque la visibilité est importante, mais la protection contre les rayons UV n’est pas nécessaire
- Les bouteilles sensibles à l’environnement aident à éliminer les déchets et à assurer l’intégrité du produit pour un entreposage à long terme
Spécifications
Spécifications
| Capacité (métrique) | 120 mL |
| Couleur | Transparent |
| Diamètre (métrique) externe du col | 20 mm |
| Diamètre (métrique) intérieur de col | 12 mm |
| Hauteur (métrique) avec bouchon | 115 mm |
| Matériau | Glace (Type 3) |
| Quantité | 24 |
| Stérilité | Non-sterile |
| Couleur de bouchon | Blanc |
| Finition de col | 22-400 |
| Afficher plus de résultats |