missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PIP™ CleanTeam™ Contamination Control Mat, 60-Layer
60-layer adhesive coated mats reduce foot borne dust and particulates from entering cleanrooms and controlled environments.
$392.73
Spécifications
| Length (English) | 36 in. |
|---|---|
| Length (Metric) | 91.44 cm |
| Material | LDPE |
| Type | Contamination Control Mat |
| Width (English) | 45 in. |
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Color | Prix | Quantity & Availability | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Color | Prix | Quantity & Availability | |||||
|
17720585
|
PIP™
TM364564B045C |
Blue |
caisse de 4 chaque for $392.73
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
17720586
|
PIP™
TM364564W045C |
White |
caisse de 4 chaque for $392.73
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
Description
- Superior quality
- Numbered tabs
- Adhesive coating
- Low-density polyethylene
Spécifications
| 36 in. | |
| LDPE | |
| 45 in. | |
| Limited-use |
| 91.44 cm | |
| Contamination Control Mat | |
| 114.3 cm |