missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
cis-1,4-Diacétoxy-2-butène 95,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | cis-1,4-Diacetoxy-2-butene |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 110 °C |
| Quantité | 500 mL |
| Poids de formule | 172.18 |
| Pourcentage de pureté | ≥95,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-3305 |
| TSCA | Non |