missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acide chromone-3-carboxylique 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Chromone-3-carboxylic Acid |
| Point de fusion | 201°C |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 190.15 |
| Pourcentage de pureté | ≥98.0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | No |