missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Chloroforme (HPLC), Fisher Chemical™
Description
Phase mobile HPLC pour séparations analytiques et préparatives
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Chloroform |
| Nom Remarque | Environ 50 ppm de pentène comme conservateur |
| Point de fusion | -63 °C |
| Absorbance | 0,01 UA max., 0,01 UA max à 280 nm, 0,05 UA max à 270 nm, 0,15 UA max à 254 nm, 0,15 UA max à 260 nm, 0,25 UA max. à 255 nm, 0,32 UA max à 250 nm, 1,00 UA max à 245 nm, Test Réussi |
| Couleur | Incolore |
| Densité | 1.480g/cm³ |
| Quantité | 4 L |
| Désignation | Test Réussi |
| Emballage | Bouteille en verre |
| Forme physique | Liquid |
| Afficher plus de résultats |
Sécurité et manipulation
| Precautionary Statement | Emergency Overview Harmful if swallowed. Irritating to eyes, respiratory system and skin. Symptoms of overexposure are dizziness, headache, tiredness, nausea, unconsciousness, cessation of breathing. <special id |
| DOTInformation | DOT Class 6.1, : Poison |