missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Assemblée de soutien à Chase

Numéro de catalogue. 06000494
Modifier l'affichage
Click to view available options
Height (English):
27 à 31 pouces.
33 à 37 po.
Weight (Metric):
2.0 kg
2.4 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Height (English) Weight (Metric)
06000494 27 à 31 pouces. 2.0 kg
06000495 33 à 37 po. 2.4 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 06000494 Fournisseur Fisherbrand™ Code fournisseur FCSA3107

L’ensemble Fisherbrand™ de support Chase peut être utilisé pour les surfaces de travail ainsi que pour les conduites d’évacuation et les tuyaux dans le chase de plomberie.

  • L’assemblage est réglable en hauteur

Spécifications

Width (English) 2 in
Depth (English) 7 in
Height (English) 27 à 31 pouces.
Height (Metric) 68,6 à 78,7 cm
Weight (Metric) 2.0 kg
Width (Metric) 5.1 cm
Depth (Metric) 17.8 cm
Material Acier