missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
United Scientific™ Ceramic Magnets
Simple strong magnets for the classroom.
$12.89 - $15.86
Spécifications
| Material | Ceramic |
|---|---|
| For Use With (Application) | Magnetic Demonstrations |
| Grade | 5+ |
| Product Type | Magnet |
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Dimensions (L x W x H) | Prix | Quantity & Availability | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Dimensions (L x W x H) | Prix | Quantity & Availability | |||||
|
S15906
|
United Scientific™
CBM050 |
50 x 10 x 7 mm |
paire for $12.89
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
S15888
|
United Scientific™
CBM070 |
70 x 15 x 8 mm |
paire for $15.86
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
Description
- We offer a variety of economical ceramic bar, disc, and ring shaped magnets.
- Magnets are unpainted, except where noted.
Spécifications
| Ceramic | |
| Magnetic Demonstrations | |
| 5+ | |
| Magnet |