missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ Colorant eFluor™ de prolifération cellulaire 450
Description
- Un colorant fluorescent violet qui peut être utilisé pour surveiller les divisions cellulaires individuelles
- Le colorant se lie à toute protéine cellulaire contenant des amines primaires, et à mesure que les cellules se divisent, le colorant est réparti également entre les cellules filles
- Ils peuvent être mesurés comme une réduction successive de l’intensité de fluorescence du colorant par deux – visualisez jusqu’à 7 générations
- Les cellules marquées avec le colorant eFluor™ de prolifération cellulaire 450 peuvent être fixées et perméabilisées pour l’analyse de cibles intracellulaires à l’aide de fixateurs standards contenant du formaldéhyde et de tampons de perméabilisation à base de saponine
- Le colorant eFluor™ de prolifération cellulaire 450 a une excitation maximale de 409 nm et peut être détecté à l’aide d’un filtre passe-bande 450/50 (équivalent à eFluor™ 450 ou Pacific Blue™), ce qui le rend compatible avec les applications utilisant la GFP
Détails supplémentaires
- Chaque flacon peut être reconstitué à une concentration de 10 mM avec 165 μL de DMSO anhydre
- Une fois reconstitué, il doit être utilisé dans les 6 mois, protégé de la lumière et conservé à -20 °C avec dessiccant
- Évitez la congélation
Spécifications
Spécifications
| Couleur | Violet |
| Méthode de détection | Fluorescence |
| À utiliser avec (application) | Essai de prolifération |
| À utiliser avec (équipement) | Cytomètres en flux |
| Type de produit | Colorant |
| Forme | Poudre lyophilisée |
| Gamme de produit | eBioscience |
| Quantité | 500 μg |
| Longueur d’onde d’émission | 405/450 |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.