missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Disulfure de carbone, 99,9% min., ACS, MilliporeSigma™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Carbon Disulfide |
| Nom Remarque | Pour l’analyse ACS |
| Couleur | Incolore |
| Quantité | 500 mL |
| Forme physique | Liquide |
| Fourchette de pourcentages d’essai | 99,9%, min. |
| Formule linéaire | CS2 |
| Poids de formule | 76.13 |
| Niveau | ACS/NF/USP |
Sécurité et manipulation
| Recommended Storage | Température ambiante |